みずわ工業
座・湯~ラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコール
アイボリー
チャコール
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81320639
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
座・湯~マットを上段部に20枚+20枚(合計40枚)収納できる専用の収納棚です。
下段部は使用済のマット置きとして使用できます
座・湯~マット、座・湯~マットWaどちらにも使用いただけます。
用途
座・湯~マット専用収納棚
色
チャコール
材質
スチールパイプ(プラスチックコーティング)
質量(kg)
6
幅(cm)
58
高さ(cm)
87
奥行き(cm)
38
注意
※商品写真の色調は、実物と多少異なることがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません