曜日別特売

座・湯~ラック

座・湯~ラック - みずわ工業座・湯~ラック - みずわ工業座・湯~ラック - みずわ工業座・湯~ラック - みずわ工業座・湯~ラック - みずわ工業

座・湯~マットを上段部に20枚+20枚(合計40枚)収納できる専用の収納棚です。
下段部は使用済のマット置きとして使用できます
座・湯~マット、座・湯~マットWaどちらにも使用いただけます。

用途
座・湯~マット専用収納棚
材質
スチールパイプ(プラスチックコーティング)
質量(kg)
6
幅(cm)
58
高さ(cm)
87
奥行き(cm)
38
内容量
1個
注意
※商品写真の色調は、実物と多少異なることがあります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 8132063981320639-チャコール
¥42,000
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 8132064881320648-アイボリー
¥42,000
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする