曜日別特売
- 座・湯~ラック みずわ工業 81320648

 

- 座・湯~ラック みずわ工業 81320648
- 座・湯~ラック みずわ工業 81320648
- 座・湯~ラック みずわ工業 81320648

座・湯~ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
色アイボリー
内容量1個注文コード81320648品番-
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

座・湯~マットを上段部に20枚+20枚(合計40枚)収納できる専用の収納棚です。
下段部は使用済のマット置きとして使用できます
座・湯~マット、座・湯~マットWaどちらにも使用いただけます。

用途
座・湯~マット専用収納棚
色
アイボリー
材質
スチールパイプ(プラスチックコーティング)
質量(kg)
6
幅(cm)
58
高さ(cm)
87
奥行き(cm)
38
注意
※商品写真の色調は、実物と多少異なることがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,200/税込¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする