曜日別特売
- 18-8 ステンレス 線香皿 ワクイ 81320657

18-8 ステンレス 線香皿

商品レビューを投稿する
内容量
1枚
注文コード
81320657
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

オールステンレスで丈夫さびにも強い

TGK品番
1-2644-1601
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
180×85×35
質量(g)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする