40V35N ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335670

40V35N ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335670
40V35N ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335670
40V35N ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335670
40V35N ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335670
40V35N ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335670
40V35N ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335670
40V35N ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335670
40V35N ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335670
40V35N ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335670
40V35N ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335670
40V35N ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335670
40V35N ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335670
40V35N ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335670
40V35N ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335670
40V35N ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335670

ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品車上渡し当日出荷とは
サイズ40型
内容量1台注文コード81335670品番40V35N
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ネット動画も放送番組もシームレスに快適に、美しく
スマートフォンのアプリやゲームもテレビの大画面で楽しめるパーソナルスマートレグザ

付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90502)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本、miniB-CASカード1枚質量(kg)6.0/5.9(スタンド含む/本体のみ)サイズ40型消費電力(W)定格動作時(リモコン待機時/機能動作時)83(0.4/9)入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]スピーカーフルレンジ:2個端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1画素数1920×1080RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(録画専用×1/汎用×1)年間消費電力量(kWh/年)69(118%)グリーン購入法適合サウンドシステムレグザパワーオーディオ音声出力14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W)パネルフルHD液晶パネル画面寸法(mm)幅:878,高さ:485,対角:1003HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】2(eARC/ARC)・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLMチューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)90.0×54.5×18.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする