WZ-31SPG スプリングバッグ WIZ'A 81336327

メイン

WZ-31SPG スプリングバッグ WIZ'A 81336327
WZ-31SPG スプリングバッグ WIZ'A 81336327
WZ-31SPG スプリングバッグ WIZ'A 81336327
WZ-31SPG スプリングバッグ WIZ'A 81336327
WZ-31SPG スプリングバッグ WIZ'A 81336327
WZ-31SPG スプリングバッグ WIZ'A 81336327
WZ-31SPG スプリングバッグ WIZ'A 81336327

スプリングバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
高さ(mm)(使用時)約310、(収納時)120
内容量1個注文コード81336327品番WZ-31SPG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途工具入れ、作業くず集めに付属品リング×2、底板付き仕様型崩れしにくいコンパクトサイズ●ワンタッチバックルでコンパクトに収納可能●ラウンド型材質本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチックグリーン直径(Φmm)約310高さ(mm)(使用時)約310、(収納時)120容量(L)約23加工内面は撥水加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする