【商品特徴】
この折りたたみ可能な自転車ヘルメットは、携帯性を重視したデザインで、一般のヘルメットの約3分の2の高さに折りたたむことができます。重さ約360gで、軽量性にも優れています。EPS+PC(ポリカーボネート)製なので、強度もしっかりあります。さらに、後頭部はゴムベルト調整式で着脱がスムーズ。天候に左右されないつば付きデザインです。
【商品仕様】
商品の重さは約360gで、推奨頭周約56cm~62cmに対応。安全規格CEマークを取得しており、品質保証書と領収書も普通郵便での郵送が可能です。裏面にはゴムベルト調節機能付きで、自分の頭形に合わせた調節が可能です。