曜日別特売
172711 デッサン額 クレーツ ナチュラル 屋内用 アルナ 81342539

172711 デッサン額 クレーツ ナチュラル 屋内用 アルナ 81342539
172711 デッサン額 クレーツ ナチュラル 屋内用 アルナ 81342539
172711 デッサン額 クレーツ ナチュラル 屋内用 アルナ 81342539
172711 デッサン額 クレーツ ナチュラル 屋内用 アルナ 81342539
172711 デッサン額 クレーツ ナチュラル 屋内用 アルナ 81342539

デッサン額 クレーツ ナチュラル 屋内用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ適合ポスター:B4
適合ポスター:B4
適合ポスター:A0
適合ポスター:A1
適合ポスター:A2
適合ポスター:A3
適合ポスター:A4
適合ポスター:A5
適合ポスター:B1
適合ポスター:B2
適合ポスター:B3
適合ポスター:B5
適合ポスター:150角
適合ポスター:200角
適合ポスター:250角
適合ポスター:300角
適合ポスター:350角
適合ポスター:400角
適合ポスター:450角
適合ポスター:500角
適合ポスター:600角
適合ポスター:700角
適合ポスター:800角
適合ポスター:900角
内容量1枚注文コード81342539品番172711
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アクリルと作品の間に設けられた8mmの空間が立体感を演出します。光の当たり具合により縁に発生する陰影がほどよく作品を彩ります。フレームのデザインが山の尾根をイメージさせるところから、山の尾根を意味するフランス語「Crete/クレーツ」とネーミングされました。

用途絵画や写真、作品や賞状等の展示に。付属品フラットパーツ材質アルミ厚さ(mm)作品:4まで質量(kg)2サイズ適合ポスター:B4色(フレーム)ナチュラルフレーム幅(mm)18表示有効寸法(mm)W241xH348パネル外寸(mm)W277xH384xD28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする