曜日別特売
グレー NS-425Y スペーザ ライト 25L SHIMANO(シマノ) 81344027

グレー NS-425Y スペーザ ライト 25L SHIMANO(シマノ) 81344027
グレー NS-425Y スペーザ ライト 25L SHIMANO(シマノ) 81344027
グレー NS-425Y スペーザ ライト 25L SHIMANO(シマノ) 81344027
グレー NS-425Y スペーザ ライト 25L SHIMANO(シマノ) 81344027
グレー NS-425Y スペーザ ライト 25L SHIMANO(シマノ) 81344027
グレー NS-425Y スペーザ ライト 25L SHIMANO(シマノ) 81344027
グレー NS-425Y スペーザ ライト 25L SHIMANO(シマノ) 81344027
グレー NS-425Y スペーザ ライト 25L SHIMANO(シマノ) 81344027
グレー NS-425Y スペーザ ライト 25L SHIMANO(シマノ) 81344027
グレー NS-425Y スペーザ ライト 25L SHIMANO(シマノ) 81344027
グレー NS-425Y スペーザ ライト 25L SHIMANO(シマノ) 81344027

NS-425Y スペーザ ライト 25L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード81344027品番グレー
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シリーズ最軽量のモデル。良型の魚をすっきり余裕で収納可能
最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。専用設計された断熱材を全面に配置することで、I-CE値40hという高い保冷力を確保。またスペーザ25Lシリーズ最軽量で車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。

仕様ICE値(h)40質量(kg)5グレー容量(L)25内寸奥行(mm)212内寸幅(mm)492内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)657外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)305
注意
※キャスターなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする