SR054 フロアシール 区画表示用 L型 ヒサゴ 81344280

SR054 フロアシール 区画表示用 L型 ヒサゴ 81344280
SR054 フロアシール 区画表示用 L型 ヒサゴ 81344280
SR054 フロアシール 区画表示用 L型 ヒサゴ 81344280
SR054 フロアシール 区画表示用 L型 ヒサゴ 81344280

フロアシール 区画表示用 L型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4枚)注文コード81344280品番SR054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

倉庫や工場内などでの区画表示や位置決めに。
丈夫ではがれにくく、耐久性・耐光性に優れた素材を使用しています。

用途
剥離紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
定位置を決めることによって、動線の確保・思わぬ事故の予防につながります。
手軽に使える少量入りのため、オフィスの環境整備にも役立ちます。
材質基材:ポリ塩化ビニル 粘着剤:アクリル系溶剤タイプ取付方式シールラベルサイズ(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内専用です。屋外ではご使用いただけません。
※ポリ塩化ビニルは伸縮しやすい素材のため、表記のサイズと異なる場合がございますがご了承ください。
※強粘着ののりを使用していますが、シールの上をフォークリフトや台車が走行すると、はがれたり破れたりする場合がございます。
※凹凸が大きい床面やシールがはがれやすい床面など、十分な接着力が得られない場所には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする