曜日別特売
KHLE-75 光 窓ロック かんたん窓ロック 光 81344350

メイン画像

KHLE-75 光 窓ロック かんたん窓ロック 光 81344350
KHLE-75 光 窓ロック かんたん窓ロック 光 81344350
KHLE-75 光 窓ロック かんたん窓ロック 光 81344350
KHLE-75 光 窓ロック かんたん窓ロック 光 81344350
KHLE-75 光 窓ロック かんたん窓ロック 光 81344350
KHLE-75 光 窓ロック かんたん窓ロック 光 81344350
KHLE-75 光 窓ロック かんたん窓ロック 光 81344350
KHLE-75 光 窓ロック かんたん窓ロック 光 81344350

光 窓ロック かんたん窓ロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード81344350品番KHLE-75
参考基準価格(税別)¥1,094販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

引き違い窓や引き戸などに取付、お子様のいたずらによる開閉やケガの防止に使用できます。

用途
引き違い窓・引き戸の開閉防止
トラスコ品番656-6181材質ABS幅(mm)73.5透明高さ(mm)7奥行(mm)47テープ粘着テープ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする