曜日別特売
- 掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き) アイワ 81344709

- 掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き) アイワ 81344709
- 掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き) アイワ 81344709
- 掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き) アイワ 81344709
- 掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き) アイワ 81344709
- 掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き) アイワ 81344709
- 掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き) アイワ 81344709
- 掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き) アイワ 81344709

掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード81344709品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

天然馬毛使用でしなやかで家具等にキズをつけにくいです。畳、引き戸レール、階段等のおそうじに便利です。ブラシヘッドを回転できますので用途に応じて使い分けが出来ます。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmに取付出来ます。

材質本体・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/馬毛高さ(mm)130質量(g)64縦(mm)34横(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする