505142 ハイカプラー17SH JET INOUE(ジェットイノウエ) 81344727

505142 ハイカプラー17SH JET INOUE(ジェットイノウエ) 81344727
505142 ハイカプラー17SH JET INOUE(ジェットイノウエ) 81344727
505142 ハイカプラー17SH JET INOUE(ジェットイノウエ) 81344727

ハイカプラー17SH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード81344727品番505142
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです
重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています

用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツ材質鋼鉄型式17SH使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5取付形状・サイズ1/4ホース用ホースニップル
注意
※内径6.5MMΦウレタンホース用です
※エアーホース接続部には必ずホースバンドを使用してください
※ネジ部はシールテープ等を使用してエアー漏れの無いように取付けください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする