JET INOUE(ジェットイノウエ)
めねじ取付用ニップル10PM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81344736
品番
505145
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
エアーホーンのマジネチックバルブに付いているニップルと交換すればハイカプラーと接続ができて、エアーホーンの手前でホースの脱着ができるようになり、メンテナンスしやすくなります
用途
エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツ
材質
真ちゅう
型式
10PM
使用温度範囲(℃)
-20~80
ねじの種類
R雄ネジ
サイズ(inch)
R1/8
注意
※ジェットイノウエ製ヤンキーホーン/エアホーン(マグネチックバルブ)に適合します
※ハイカプラーと組み合わせてご使用ください
※ネジ部はシールテープなどでエア漏れの無いようお取り付けください
※型式/年式などでの適合照会は一切おこなっておりません。お問い合わせ頂いてもお答えいたしかねます