アシックス
WINJOB CP503
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1足
サイズ(cm)
25
注文コード
81346215
品番
1273A094.001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
この商品は
サイズ
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
スーツにも合うシルエットで、すべてのセキュリティーワーカーにおすすめ
材質
人工皮革製+天然皮革製
色
ブラック×ブラック
サイズ(cm)
25
規格
JSAA規格 A種限定品
足幅
3E相当