アシックス
WINJOB CP503
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
注文コード
81346224
品番
1273A094.001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
スーツにも合うシルエットで、すべてのセキュリティーワーカーにおすすめ
材質
人工皮革製+天然皮革製
色
ブラック×ブラック
サイズ(cm)
25.5
規格
JSAA規格 A種限定品
足幅
3E相当