曜日別特売
KLS108 ピタロングステッカーヘルメット着用A4 ヒサゴ 81347019

KLS108 ピタロングステッカーヘルメット着用A4 ヒサゴ 81347019
KLS108 ピタロングステッカーヘルメット着用A4 ヒサゴ 81347019

ピタロングステッカーヘルメット着用A4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1枚)注文コード81347019品番KLS108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。
柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。

用途
置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。
水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。
英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム文字内容ヘルメット着用取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~80ラベルサイズ(mm)206×293RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする