ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ヒサゴ
ピタロングステッカーSNS投稿禁止A4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋(1枚)
注文コード
81347089
品番
KLS115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。
柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途
置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。
水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。
英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質
ホワイトPETフィルム
取付方式
ステッカー
使用温度範囲(℃)
-20~80
ラベルサイズ(mm)
293×206
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
安全標識
作業現場標識
注意・禁止標識
ピタロングステッカーSNS投稿禁止A4 ヒサゴ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります
電気関係標識
法令許可票
重機・積載荷重関係標識
開口部標識
無災害記録板
置場表示
熱中症対策/節電/衛生標識
ずい道表示
責任者表示標識
ローリングタワー・脚立用標識
保護具・墜落制止用器具標識
管理標識
その他標識
注意・禁止標識
イメージアップ用品
シェアする
マイページ