伊勢藤
コレクションケースB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
高さ(mm)
170
170
283
395
棚段数(段)
1段
1段
2段
3段
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81347667
品番
B101
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
大切なフィギュア・ミニカー・プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレィケース
材質
ポリスチレン
色
ブラック
高さ(mm)
170
質量(g)
453
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
奥行D(mm)
120
幅W(mm)
336
棚段数(段)
1段