曜日別特売
- コレクションケースS 伊勢藤 81347719

コレクションケースS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード81347719品番-
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

大切なフィギュア・ミニカー・プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレィケース Sシリーズ 深型パーツ

材質ポリスチレンクリア高さ(mm)113質量(g)226耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20奥行D(mm)65幅W(mm)331
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする