WD6004FZBX 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Black Western Digital(ウエスタンデジタル) 81349110

WD6004FZBX 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Black Western Digital(ウエスタンデジタル) 81349110
WD6004FZBX 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Black Western Digital(ウエスタンデジタル) 81349110

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Black

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(TB)フォーマット:6
内容量1台注文コード81349110品番WD6004FZBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

最大10TBの容量を備えたWD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブを使用すれば、最新のゲームをダウンロードしながら、増え続ける古いタイトルやお気に入りのゲームをすぐに再生できます。お持ちのゲームコレクションを削除する必要はありません。WD_BLACKなら、さらにゲームを保存して楽しめます。

仕様Advanced Format (AF):対応、ロード/アンロードサイクル:7200質量(kg)0.715サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1電力(W)R/W 平均電力:6.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147.0×101.6×26.1対応RoHS記録方式CMRインターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256衝撃【半正弦波、2ms、G_環境】運用:30Gs、非稼働:300Gs周囲温度(℃)【環境】運用:5~60、非稼働:-40~70平均消費電力(W)アイドル時:6.5、スタンバイ、スリープモード時:0.3RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)フォーマット:6音響パワーレベル(dB)シーク(平均):36(dBA)、アイドル:29dBA転送速度(Gbps)インターフェイス:6Gb/秒エラー時の出力処理ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとり:<1/10^14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする