ノーリツ
台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ 寒冷地向
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
ガスの種類
12A・13A
LPG
12A・13A
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81349180
品番
GQ-551MWK
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
瞬間湯沸し器/元止め式。
音声お知らせ機能搭載。
すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。
不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品
取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類
台所専用
電源
単一アルカリ乾電池×2本
ガスの種類
12A・13A
設置形態
屋内壁掛形
給水・給湯接続
G1/2(15A)
グリーン購入法
適合
号数
5号
グリーンマーク
認定
関連資料:
(0.31MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません