曜日別特売
2642644 クレヨンしんちゃん おにぎりラップ トルネ 81354685

2642644 クレヨンしんちゃん おにぎりラップ トルネ 81354685
2642644 クレヨンしんちゃん おにぎりラップ トルネ 81354685

クレヨンしんちゃん おにぎりラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81354685品番2642644
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥328
販売価格(税別)
298

くるっと包んで簡単おにぎり! 止シール付き

材質ポリプロピレン質量(g)18縦(mm)180横(mm)180耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする