日東工業
放電検出ユニット(スパーテクト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81355140
品番
TEM-1A
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
各回路の配線ルートや配線長を事前に把握しておくことで、火花放電を検出した際の対応を迅速に行える
ため、より高い電気火災の抑制効果が期待できます。
用途
本製品は、メーカー独自の検出技術により電気火災の要因として挙げられるトラッキング現象や目視困難な壁内
配線の劣化・断線などで発生する火花放電を初期段階から検出してお知らせする商品です。
異常の早期発見と迅速な対処を促し、電気火災の未然防止に貢献します。
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
75×107×65
消費電力(W)
2
定格電圧
単相3線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)、50/60Hz
検出距離
最大70m (メーカー製住宅用分電盤分岐42回路に搭載し、負荷および電路上の分岐がない回路においてトラッキングが発生した場合)※検出距離は使用環境によって変化します。
交換目安
10年~13年
探知・警報方式
火花放電を検出し、警報動作を行う。(LEDによる警報表示 / ブザー鳴動 / 接点出力 / ブレーカ遮断)
出力接点
無電圧a接点 DC30V 1A(最小出力時間:500ms)
使用環境
【温度】-5~+40※ただし氷結なきこと(24時間の平均が35℃を超えないこと)【湿度】45~85%RH ※ただし結露なきこと
表示LED
【正常】緑点灯(電源ON)【異常】緑点滅(誤配線) / 橙点滅(状態異常・負荷ノイズあり)※負荷ノイズ確認はテストボタン押下時に判定 / 赤点灯(機器異常)※テストボタン押下時に判定【警報】橙点灯(火花放電検出中)【履歴】橙点滅(火花放電終息後)※検出回数に応じて最大5回 ※火花放電終息後30分間は、再検出しても検出回数はカウントしません【表示】橙点灯(トラッキング初期・中期・末期、断線) / 橙点灯(0~10m、10~30m、30~50m、50~70m)
ブレーカ
【擬似漏電方式】感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断する。(時延形には非対応) / ブレーカ遮断のON/OFFが切替可能(工場出荷時:OFF)
リセット
火花放電の検出による各出力(ブザー鳴動、接点出力、ブレーカ遮断出力)を停止します。 無電圧a接点(微小負荷用) 最小入力幅:100ms 端子間電圧:DC5V 端子間電流:5mA
使用環境湿度(%)
45~85 ※ただし結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブザー
火花放電検出時および異常検出時に鳴動 音量:ON(約65dB)/OFFの切替可能(工場出荷時:ON)
注意
※・単相2線式、三相3線式では使用できません。
※・本製品は火花放電を検出するものであり、火花放電や火災などを事前に防ぐものではありません。火災
※などによる損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
※・電気器具と可燃物の接触などによる火災は検出できません。
※・電気の使い過ぎによる発熱や施工不良による発熱は検出できません。
※・ねじゆるみに起因する発熱は検出できません。
※・火花放電の発生箇所を特定する機能はありません。
※・火花放電の発生状況をお知らせするLED表示は、検出した火花放電ノイズをもとに推定結果を表示します。
※環境や条件により実際の状態と異なる場合があります。
※・本製品は火花放電を初期段階から検出してお知らせする製品です。
※火花放電(トラッキング”初期”)と判断した場合は、放電の痕跡が残っていない可能性があります。
※・アパート、マンションへ設置した場合、隣家のノイズを検出する可能性があります。
※・火花放電により発生するノイズを検出する製品のため、類似の高周波ノイズが発生する環境では誤検出
※するおそれがあります。
※・電波環境が劣悪な場所では誤作動するおそれがあります。
※例)無線用アンテナの近傍、電波塔の近くなど
※・使用環境(負荷や回路数、配線長など)によっては、火花放電ノイズが減衰し、検出距離が短くなるお
※それがあります。
※・負荷のノイズ除去のためにノイズフィルターを使用している場合、ノイズフィルターより下位で発生し
※た火花放電は検出できないおそれがあります。
※・雷サージ対応電源タップやノイズフィルター機能付き電源タップなどが使用された回路は、検出距離が
※短くなるおそれがあります。
※・雷対策としてSPD(避雷器)を使用する場合は、メーカー推奨のSPDを使用してください。検出距離が短くな
※るおそれがあります。
※・ブレーカ遮断機能を使用する場合、生命の維持に直結するような医療機器などへの影響が考えられるた
※め、ご使用にはご注意ください。
※・夜間などにブレーカ遮断機能が動作した場合、照明が確保できないおそれがあります。停電時にも使用
※可能な足元灯や懐中電灯などの照明器具を常備してください。
※・鋼板製キャビネットの内部に搭載した場合、ブザー音が聞こえにくくなります。必要に応じて、警報盤
※などをご用意ください。
※・火花放電を検出した時は、取扱説明書の「放電検出時の対応手順」を参照してご対応ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600