ノーブランド
【オーダー】鉄 角鋼
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
材質
SS400
S45C
SS400
材種
鉄・鋼
鉄
鉄・鋼
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81355210
品番
KK-SS400D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥711~
販売価格(税別)
¥
646~
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
SS400
材種
鉄・鋼
形状
角鋼
穴数
0
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません