曜日別特売
IWST-300R アイアンウッドサイドテーブル アイリスオーヤマ 81355769

 

IWST-300R アイアンウッドサイドテーブル アイリスオーヤマ 81355769
IWST-300R アイアンウッドサイドテーブル アイリスオーヤマ 81355769
IWST-300R アイアンウッドサイドテーブル アイリスオーヤマ 81355769
IWST-300R アイアンウッドサイドテーブル アイリスオーヤマ 81355769
IWST-300R アイアンウッドサイドテーブル アイリスオーヤマ 81355769
IWST-300R アイアンウッドサイドテーブル アイリスオーヤマ 81355769

アイアンウッドサイドテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード81355769品番IWST-300R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ベッドやソファ横に置くと便利なサイドテーブルです。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。深めの引き出し付きです。デザインにこだわり、一見引き出しもわからない程見た目をフラットでシンプルに設計しました。曲げ脚から直線パイプに変わったことで、組み立てが簡単になりました。お客様組み立てとなります。

材質【木製部】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、【脚部】スチール(エポキシ樹脂塗装)ブラック/アッシュブラウン質量(g)5000耐荷重(kg)全体:約12、天板:約10、引き出し:約2天板寸法(mm)約275×275寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×306×410引出し内寸法(mm)約206×255×155
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする