LRCS-795 リビングキャビネット金属脚付き アイリスオーヤマ 81355787

 

LRCS-795 リビングキャビネット金属脚付き アイリスオーヤマ 81355787
LRCS-795 リビングキャビネット金属脚付き アイリスオーヤマ 81355787
LRCS-795 リビングキャビネット金属脚付き アイリスオーヤマ 81355787
LRCS-795 リビングキャビネット金属脚付き アイリスオーヤマ 81355787
LRCS-795 リビングキャビネット金属脚付き アイリスオーヤマ 81355787
LRCS-795 リビングキャビネット金属脚付き アイリスオーヤマ 81355787
LRCS-795 リビングキャビネット金属脚付き アイリスオーヤマ 81355787
LRCS-795 リビングキャビネット金属脚付き アイリスオーヤマ 81355787
LRCS-795 リビングキャビネット金属脚付き アイリスオーヤマ 81355787
LRCS-795 リビングキャビネット金属脚付き アイリスオーヤマ 81355787
LRCS-795 リビングキャビネット金属脚付き アイリスオーヤマ 81355787
LRCS-795 リビングキャビネット金属脚付き アイリスオーヤマ 81355787

リビングキャビネット金属脚付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード81355787品番LRCS-795
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

お部屋を広く魅せる奥行きがスリムなリビングキャビネットです。扉はグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。収納は扉付きと引き出しの2種で抜群の収納力です。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納は高さを調節できる可動棚が2枚付けられます。約3.2cm間隔で11段階可動でき収納物に合わせて調整できます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。高さ約11cmありお掃除もラクにできます。お客様組み立てとなります。

材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、【脚部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)ナチュラル/グレー質量(g)20550内寸法(mm)扉内収納(約):506×258×566天板寸法(mm)約185×239×74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×289×711脚長さ(mm)約110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする