曜日別特売
KT-D1545T-VPL 折り畳み会議テーブル ニシキ工業 81357029

KT-D1545T-VPL 折り畳み会議テーブル ニシキ工業 81357029
KT-D1545T-VPL 折り畳み会議テーブル ニシキ工業 81357029

折り畳み会議テーブル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台奥行(mm)450ペールウッド注文コード81357029品番KT-D1545T-VPL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

天板表面は抗ウイルス・抗菌仕様。衛生的な空間づくりに役立ちます。天板は耐久性の高い抗ウイルス高圧メラミン化粧板で、脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。本製品は表面に付着した特定ウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 保育園 図書館 児童福祉 病院 施設 介護 診察室ペールウッド本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×450×700高さ(mm)700奥行(mm)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×700グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量1につき2,210/税込2,431
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする