曜日別特売
Q4-LTE ダイヤフラムポンプQ4-LT ダイナフロー 81357581

ダイヤフラムポンプQ4-LT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
材質(ボール)EPDM
内容量1台注文コード81357581品番Q4-LTE
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

省スペースな15Aサイズ
本体接液部はアルミ仕様

接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ボール)EPDM材質(ダイヤフラム)テフロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする