ダイナフロー
ダイヤフラムポンプQ4-LT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(ボール)
バイトン
SUS
EPDM
バイトン
ニトリル
ネオプレン
テフロン
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81358001
品番
Q4-LTV
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
省スペースな15Aサイズ
本体接液部はアルミ仕様
接続口径
15A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
28
材質(ボール)
バイトン
材質(ダイヤフラム)
テフロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200