ダイナフロー
ダイヤフラムポンプK4-F
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質(ダイヤフラム)
バイトン
注文コード
81359209
品番
K4-FVS
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
省スペースな15Aサイズ
接液部はフッ素系樹脂
薬液系の搬送に利用
接続口径
15A
材質(本体)
PVDF
最大吐出量(L/min)
40
材質(ボール)
ネオプレン
材質(ダイヤフラム)
バイトン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200