伊勢藤
折りたたみ水切りバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81360215
品番
I-605
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
立つ水切りバスケット 使用後はおりたたんでコンパクトに収納 容量6.8L
材質
枠・底・仕切り・排水スパウト/ポリプロピレン 本体・排水栓/熱可塑性エラストマー
色
ホワイト
高さ(mm)
125
質量(g)
476
縦(mm)
276
横(mm)
398