オルディ
バランスパック45L 0.015mm 半透明 30P
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81360714
品番
BP4530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
丈夫でこしのある高密度ポリエチレン(HDPE)製のポリ袋です。
仕様
45L、30枚入りの半透明ごみ袋
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1
色
半透明
質量(g)
15
容量(L)
45
寸法(縦×横)(mm)
800×650