オルディ
バランスパック 11号 0.01mm 半透明 200P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(200枚)
注文コード
81360748
品番
BPN11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
そのまま置いて使える取り出しタイプのポリ袋。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1
色
半透明
質量(g)
1.1
寸法(縦×横)(mm)
300×200
耐冷温度(℃)
-30