曜日別特売
PDN13 ぷっち袋 13号 0.02mm 透明 100P オルディ 81360766

ぷっち袋 13号 0.02mm 透明 100P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100枚)注文コード81360766品番PDN13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥438
販売価格(税別)
398

そのまま置いて使える取り出しタイプのポリ袋。

材質ポリエチレン透明高さ(mm)1質量(g)3.64種類ポリ袋縦(mm)380横(mm)260耐冷温度(℃)-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする