曜日別特売
28855 密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合) コジット 81360809

28855 密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合) コジット 81360809
28855 密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合) コジット 81360809
28855 密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合) コジット 81360809
28855 密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合) コジット 81360809
28855 密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合) コジット 81360809
28855 密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合) コジット 81360809
28855 密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合) コジット 81360809
28855 密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合) コジット 81360809

密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81360809
品番
28855
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ジェルスプレータイプで広範囲のカビ取りが実現!
深いカビの根にまで密着!浸透!
タイルの間や頑固なカビにもしっかり密着!手間いらず!
スプレーした場所がわかる色付きなので塗り忘れの心配もありません。
密着 強力 低臭
ゴムパッキンの頑固なカビにも!
使用前 使用例 明るさが甦った!
ジェルなので、液ダレしにくくシュッと広がる!液体タイプ
ピタッと密着!→本品
ピンクの色付きジェル

成分
次亜塩素酸塩、ゲル化剤、水酸化カリウム(0.9%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 防カビ剤
高さ(mm)
190
質量(g)
365
縦(mm)
52
横(mm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする