ハルト 酸性クリーナー 500ml

ハルト 酸性クリーナー 500ml - ハンディ・クラウン

酸性の力で水回りの汚れとして石鹸カス・黒ずみ・カルキ・緑青・水垢などの他、尿石やコケの除去にも効果を発揮。
サビた鉄に塗るだけでサビ止めリン酸塩皮膜生成。リン酸塩被膜生成によりサビの進行を防止。
スチール・銅・真ちゅう・合金・亜鉛管・クロームメッキ・ニッケルメッキ・ステンレス・アルミ等ほとんどの金属に使用可能。

材質
水、リン酸、エタノール
容量(mL)
500
内寸法(mm)
220、80、80
外寸法(mm)
220、80、80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04847408-
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする