サンベルム
玄関の床洗いタワシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81360985
品番
L12412
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
お手持ちのフローリングワイパーが玄関洗いに早変わり
材質
表生地:PET 裏生地:ポリエステル
高さ(mm)
325
質量(g)
52
縦(mm)
5
横(mm)
300
繰り返し・詰め替え
対応