曜日別特売
L08400 テーブルほうき カフェ サンベルム 81361010

L08400 テーブルほうき カフェ サンベルム 81361010
L08400 テーブルほうき カフェ サンベルム 81361010
L08400 テーブルほうき カフェ サンベルム 81361010

テーブルほうき カフェ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81361010品番L08400
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

使い勝手抜群のほうき

高さ(mm)
ほうき50
ちりとり170
質量(g)
ほうき:38
ちりとり:18
縦(mm)
ほうき15
ちりとり48
横(mm)
ほうき250
ちりとり150
材質(ほうき)柄:天然木 毛:馬毛 (ちりとり)紙商品タイプほうきのみ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする