K67012 排水口ヌメリ取りタワシ サンベルム 81361064

K67012 排水口ヌメリ取りタワシ サンベルム 81361064
K67012 排水口ヌメリ取りタワシ サンベルム 81361064
K67012 排水口ヌメリ取りタワシ サンベルム 81361064

排水口ヌメリ取りタワシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81361064品番K67012
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

排水口のヌメヌメをかきとるタワシ

材質表面:ポリエステル 中芯:ポリウレタンフォーム高さ(mm)130質量(g)10縦(mm)20横(mm)90繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする