20348 ゴムパッキン目地クリーンペン コジット 81361947

20348 ゴムパッキン目地クリーンペン コジット 81361947
20348 ゴムパッキン目地クリーンペン コジット 81361947
20348 ゴムパッキン目地クリーンペン コジット 81361947
20348 ゴムパッキン目地クリーンペン コジット 81361947

ゴムパッキン目地クリーンペン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード81361947品番20348
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。
防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。
チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。
ホワイト色、油性タイプ

成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタンホワイト高さ(mm)144質量(g)21.1縦(mm)15横(mm)15危険物の類別非危険物特性防カビ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする