曜日別特売
- タイルブラシ123 アイワ 81361965

- タイルブラシ123 アイワ 81361965
- タイルブラシ123 アイワ 81361965
- タイルブラシ123 アイワ 81361965
- タイルブラシ123 アイワ 81361965

タイルブラシ123

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81361965品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥658
販売価格(税別)
598

大きいブラシは床やタイルなど広い面に。小さいブラシは毛先がVカットになっていて溝やスキマの掃除に便利です。ブラシを立てて収納できます。

材質本体・毛先(大)/ポリプロピレン、毛先(小)/PET高さ(mm)100質量(g)180縦(mm)60横(mm)200繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする