アイワ
ペットボトルブラシ玄関用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81361974
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ペットボトルにつけるだけ。どこでも簡単に水洗いが出来ます。玄関のちょっとした汚れ、ベランダ等水道ホースの届かないところでも水洗いできます。
材質
ブラシ台/ポリエチレン、ブラシ/ポリプロピレン、PET
高さ(mm)
95
質量(g)
73
縦(mm)
80
横(mm)
130
繰り返し・詰め替え
対応