曜日別特売
K72813 ニコニコスポンジ サンベルム 81362026

ニコニコスポンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81362026品番K72813
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

可愛い形が洗いやすさの秘密

材質表面:PET 中芯:ポリウレタンフォーム高さ(mm)150質量(g)15タイプスマイル縦(mm)20横(mm)80適合用途食器用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする