PROTEX
ケッターサイクル専用 ワイヤーバスケット キャメル
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
81362236
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
丈夫なスチールワイヤーバスケット
用途
ケッターサイクル専用ワイヤーバスケット
材質
スチール
幅(mm)
265
色
キャメル
高さ(mm)
155
奥行(mm)
215
適合サイズ
12・14・16・18インチ共通
適合車種
ケッターサイクル、II、III
注意
※ケッターサイクル専用です。