RF-COB-10M-100V COBジャックロープライト ルーファース 81362349

RF-COB-10M-100V COBジャックロープライト ルーファース 81362349
RF-COB-10M-100V COBジャックロープライト ルーファース 81362349

COBジャックロープライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)10
光色昼白色
内容量1本注文コード81362349品番RF-COB-10M-100V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

COB(チップオンボード)ジャックロープライトは、シリコン製で非常に柔軟性が高く、曲げて使用することができ、一つの100V専用電源で最長50mまで簡単に連結して使用することが可能です。
また、既存のPVC樹脂製品よりも紫外線や耐久性にも優れ、非常に強いつくりで耐衝撃保護等級IK10規格製品です。
発光部分はLEDチップタイプと違い、COBタイプのLEDを1mに300球使用することにより、高照度・高密度でラインのような光をつくり出し、広範囲照射が可能となるため、多重影が発生しづらく長時間の作業にも適しています。
暗部での工事現場や誘導安全灯、建物の間接照明、アウトドアでの夜間照明、各種イベント他、非常に多くのシチュエーションでご使用いただくことができます。

長さ(m)10色温度(K)6000光源寿命40000時間光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65NETIS番号KT-230170-A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする