ルーファース
LED投光器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全光束(Lm)
24000
7500
15000
24000
消費電力(W)
150
50
100
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81362464
品番
RF-UFOH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
305×180
質量(kg)
2.4
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
150
電源
Philips LED Driver
使用温度(℃)
-20~50
全光束(Lm)
24000
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
寿命
50000時間
保証期間
2年
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
入力電圧
AC100~240
照射角度(°)
120