曜日別特売
DBK-39670A ブラケット DAIKO(大光電機) 81362760

ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色温白色消費電力(W)36注文コード81362760品番DBK-39670A
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
消費電力(W)36寸法(mm)(器具)幅1210 高85 出37電源AC100VランプLED内蔵色温度(K)3500Kエネルギー消費効率(Lm/W)77.7光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)36演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2800従来光源明るさHf32W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする