曜日別特売
DPN-41838YG LEDペンダント DAIKO(大光電機) 81363006

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台寸法(mm)(器具)幅80 長80 高60 全長700~1500注文コード81363006品番DPN-41838YG
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法(mm)(器具)幅80 長80 高60 全長700~1500消費電力(W)6.2電源AC100V専用ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)38.7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調光(位相調光・逆位相調光兼用)電圧×電流(VA)7演色指数(Ra)83定格光束(Lm)240従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする