DDL-6809FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 81363094

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)8.4
内容量1台注文コード81363094品番DDL-6809FBG
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

LED交換不可
黒コーン
■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)
■調光可能(1%~100%)
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
■調光には適合調光器(別売)をご使用ください
■シーンコントローラーは使用できません
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
器具色:黒
配光角:60°
枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
光源寿命:50,000時間
近接限度距離:0.1m
■取付可能天井厚5~25mm
■拡散パネル付

寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71消費電力(W)8.4電源AC100V専用取付場所埋込専用ランプLED内蔵色温度(K)2700K・3500K・5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)78.5光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)電圧×電流(VA)15演色指数(Ra)83定格光束(Lm)660従来光源白熱灯100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする